Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0582359 Herst.-Nr.: TM5SDO12TK EAN/GTIN: 3595864154749 |
| |
|
| | |
| Dieses Produkt ist Teil der Modicon TM5-Reihe, einem Angebot von Modulen für modulare IP20-E/A-Systeme. Dieser Bausatz bietet 12 Ausgänge mit Source-Ausgangslogik und Transistorausgang. Es handelt sich um einen Bausatz mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und einer maximalen Verlustleistung von 2,04 W. Es wird mit 1 Draht für den elektrischen Anschluss geliefert. Es ist ein Produkt mit Schutzart IP20. Die Gehäusefarbe ist weiß. Es wiegt 0,065 kg. Die Modicon TM5 erfüllt die typischen Anforderungen von Produktions- und Verpackungsmaschinen sowie von Materialfluss- und Montagesystemen. Dieses Produkt ist durch CE, C-Tick, CSA, GOST-R und CULus zertifiziert. Es erfüllt die Normen CSA C22.2 Nr. 213, UL 508, IEC 61131-2 und CSA C22.2 Nr. 142. Dieses Produkt ist mit der Modicon LMC058 Bewegungssteuerung und der Modicon M258 Logiksteuerung kompatibel. Der Bausatz enthält die Busanschlussplatte TM5ACBM11, den Klemmenblock TM5ACTB12 und das E/A-Modul TM5SDO12T. Dieses modulare IP20-IO-System bietet eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen/verteilten E/A-Inseln. Das ist möglich durch Verbindung mit Modicon-Steuerungen (TM5-Bus) oder über CANopen-Bus/Sercos-Bus für Modicon und PacDrive 3-Steuerungen. Flexibel und skalierbar, ausgelegt für komplexe Maschinen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,30* | € 109,63* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 92,80* | € 112,73* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,94* | € 116,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,08* | € 127,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,32* | € 127,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|