Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM5 KIT 12DO 24VDC TR 0.5A 1 WIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6673441
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SDO12TK
EAN/GTIN:
     3595864154749
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Dieses Produkt ist Teil der Modicon TM5-Reihe, einem Angebot von Modulen für modulare IP20-E/A-Systeme. Dieser Bausatz bietet 12 Ausgänge mit Source-Ausgangslogik und Transistorausgang. Es handelt sich um einen Bausatz mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und einer maximalen Verlustleistung von 2,04 W. Es wird mit 1 Draht für den elektrischen Anschluss geliefert. Es ist ein Produkt mit Schutzart IP20. Die Gehäusefarbe ist weiß. Es wiegt 0,065 kg. Die Modicon TM5 erfüllt die typischen Anforderungen von Produktions- und Verpackungsmaschinen sowie von Materialfluss- und Montagesystemen. Dieses Produkt ist durch CE, C-Tick, CSA, GOST-R und CULus zertifiziert. Es erfüllt die Normen CSA C22.2 Nr. 213, UL 508, IEC 61131-2 und CSA C22.2 Nr. 142. Dieses Produkt ist mit der Modicon LMC058 Bewegungssteuerung und der Modicon M258 Logiksteuerung kompatibel. Der Bausatz enthält die Busanschlussplatte TM5ACBM11, den Klemmenblock TM5ACTB12 und das E/A-Modul TM5SDO12T. Dieses modulare IP20-IO-System bietet eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen/verteilten E/A-Inseln. Das ist möglich durch Verbindung mit Modicon-Steuerungen (TM5-Bus) oder über CANopen-Bus/Sercos-Bus für Modicon und PacDrive 3-Steuerungen. Flexibel und skalierbar, ausgelegt für komplexe Maschinen. Breite: 12,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 75 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 12, Anzahl der digitalen Ausgänge: 12, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 0,1 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Redundanzfähigkeit: false, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM5SDO12TK
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,30*
€ 109,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,80*
€ 112,73*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,94*
€ 116,39*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,08*
€ 127,66*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,32*
€ 127,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.