Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Hilfsschalterblock, 1 Ö, mit Überwachungs-Kontakt, für Ø22 und Ø30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Artikel-Nr.:
     3461-H3606482035027
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBE302
EAN/GTIN:
     3606482035027
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Nachschaltgerät
Hilfsschalterblock der Baureihe Harmony XB4 und XB5. 1 Öffner mit Überwachungs-/Monitoring-Kontakt. kompatibel mit den Befestigungsadaptern und Not-Aus/-Halt Tastern der Baureihen Harmony XB4 und XB5. Montage: mittig am Befestigungsadapter. Die modularen Harmony Baureihen mit 22mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, hilfsschalter schneider 2s, schutztürwächter, schneider sicherheitsrelais, ZBE302, Hilfsschalterblock, Druckschalter, Drucktaster, Harmony, Knebelschalter, Kontaktblock, Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder, Monitoring Kontakt, Monitoringcontact, Schalter, Taster, Ueberwachungskontakt, Wahlschalter, Überwachungskontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 9,80*
1
€ 5,46*
ab € 7,21*
€ 10,20*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 10,68*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 10,70*
5
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BS8446
ab € 26,15*
Ähnlich
Schneider Electric
XB5AS8446
ab € 23,24*
Ähnlich
Schneider Electric
XALK1786
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.