Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter Kontaktblock Harmony XB4/5 22mm ZBE302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Schneider Electric ZBE Schütz
Artikel-Nr.:
     3517K-73962080
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBE302
EAN/GTIN:
     3606482035027
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Nachschaltgerät

Hilfsschalter Kontaktblock Harmony XB4/5 22mm ZBE302

Die Baureihen Harmony XB4 aus Metall und XB5 aus Kunststoff bieten ein umfangreiches Sortiment an Drucktastern, Leuchtmeldern und Wahlschaltern bis hin zum Not-Aus-Schalter. Der modulare Aufbau der Geräte ermöglicht die individuelle Zusammenstellung der benötigten Einzelteile für 22mm oder 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 9,80*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,21*
€ 10,20*
27 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 10,68*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 10,70*
5
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BS8446
ab € 26,15*
Ähnlich
Schneider Electric
XB5AS8446
ab € 23,24*
Ähnlich
Schneider Electric
XALK1786
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.