Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ZBE302 Hilfsschalterblock, 1 Ö, mit Überwachungs-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0881024
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBE302
EAN/GTIN:
     3606482035027
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Nachschaltgerät
Die Baureihen Harmony XB4 aus Metall und XB5 aus Kunststoff bieten ein umfangreiches Sortiment an Drucktastern, Leuchtmeldern und Wahlschaltern bis hin zum Not-Aus-Schalter. Der modulare Aufbau der Geräte ermöglicht die individuelle Zusammenstellung der benötigten Einzelteile für 22mm oder 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser einzelne Hilfsschalter verfügt über 1 Öffner sowie einen zusätzlichen Überwachungskontakt und ist kompatibel mit den Baureihen XB4 und XB5. Die Montage erfolgt durch Aufrasten auf den jeweiligen Befestigungsflansch. Hinzukommend blockt dieser Hilfsschalter durch sein einzigartiges Design rein mechanisch weitere neben ihm angeordnete Hilfsschalter. Der Anschluss des vibrationsresistenten Kontaktblocks bzw. des Geräts erfolgt per Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 9,80*
1
€ 5,46*
ab € 7,21*
€ 10,20*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 10,68*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 10,70*
5
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BS8446
ab € 26,15*
Ähnlich
Schneider Electric
XB5AS8446
ab € 23,24*
Ähnlich
Schneider Electric
XALK1786
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.