Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Lasttrennschalter 315A, Baugr. 3, 3-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869472829
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD40340PE400
EAN/GTIN:
     4001869472829
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Seitenwand Schaltschrank
Lasttrennschalter 315A, Baugr. 3, 3-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verlässlich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen. 2. Robuste Technik für hohe Anlagenverfügbarkeit. 3. Vielfältig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachrüsten zusätzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubehör. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet für Windkraft- und Solaranlagen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, siemens 3pol hauptschalter, seitenwand schaltschrank, hauptschalter siemens, 3KD4034-0PE40-0, 3KD40340PE400, Ein-/ Ausschalter, Lastschalter, Not-Aus-Schalter, SENTRON
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 217,16*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,92*
€ 221,99*
Frei Haus
ab € 195,20*
€ 229,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,89*
€ 264,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,67*
€ 282,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120AA10
ab € 3,23*
Zubehör
Siemens
3KF92120AA10
ab € 10,73*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,87*
Zubehör
Siemens
3KD93047
ab € 17,49*
Zubehör
Siemens
3KD93046
ab € 25,60*
Zubehör
Siemens
3KD93086
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.