Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 315A,3pol.,Gr.3 3KD4034-0PE40-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-57257808
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD40340PE400
EAN/GTIN:
     4001869472829
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Seitenwand Schaltschrank

Lasttrennschalter 315A,3pol.,Gr.3 3KD4034-0PE40-0

Lasttrennschalter 315A, Baugr. 3, 3-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
315 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
315 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 217,16*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,92*
€ 221,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,20*
€ 229,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,89*
€ 264,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,67*
€ 282,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120AA10
ab € 3,23*
Zubehör
Siemens
3KF92120AA10
ab € 10,73*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,87*
Zubehör
Siemens
3KD93047
ab € 17,49*
Zubehör
Siemens
3KD93046
ab € 25,60*
Zubehör
Siemens
3KD93086
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.