Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 315A,3pol.,Gr.3 3KD4034-0PE40-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-57257808
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD40340PE400
EAN/GTIN:
     4001869472829
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Seitenwand Schaltschrank

Lasttrennschalter 315A,3pol.,Gr.3 3KD4034-0PE40-0

Lasttrennschalter 315A, Baugr. 3, 3-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
315 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
315 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,48*
€ 217,76*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,08*
€ 218,35*
Frei Haus
ab € 196,76*
€ 226,43*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,38*
€ 261,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,26*
€ 279,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120AA10
ab € 3,26*
Zubehör
Siemens
3KF92120AA10
ab € 10,73*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,15*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,62*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,79*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,70*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,74*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,82*
Zubehör
Siemens
3KD93047
ab € 17,43*
Zubehör
Siemens
3KD93046
ab € 25,67*
Zubehör
Siemens
3KD93086
ab € 13,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.