Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtscheibe, für Größe Pg 29, Materialstärke 0,5 mm, Kunststoff PVC-hart, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Dichtscheibe, für Größe Pg 29, Materialstärke 0,5 mm, Kunststoff PVC-hart, Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126016291
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126016291
EAN/GTIN:
     4011126016291
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg29
Dichtscheibe, beständig gegen Öl, nicht beständig gegen Benzin, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen. Nenngröße : Pg 29 Aussen-Ø : 35 mm Materialstärke t : 0,5 mm Einsatztemperaturbereich : -20 bis 65°C Werkstoff : PVC-hart Farbton : weiß für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M... - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtring, 949/29, 94929, 4011126016291, Dichtring, flach, Dichtscheibe, Dichtung, Flachdichtring, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, O-Ring, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0937*
€ 0,1321*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0935*
€ 0,1322*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1236*
€ 0,2016*
1
€ 5,95*
ab € 0,1621*
€ 0,2621*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0704*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0703*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0819*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1002*
Ähnlich
HKL
ab € 0,132*
Ähnlich
HKL
4011126016260
ab € 0,2722*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0702*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.