Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtscheibe Pg29 949/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtscheibe Pg29 949/29
Artikel-Nr.:
     3517B-85859337
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     949/29
EAN/GTIN:
     4011126016291
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg29

Dichtscheibe Pg29 949/29

Dichtscheibe, beständig gegen Öl, nicht beständig gegen Benzin, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen. Nenngröße : Pg 29 Aussen-Ø : 35 mm Materialstärke t : 0,5 mm Einsatztemperaturbereich : -20 bis 65°C Werkstoff : PVC-hart Farbton : weiß für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
0 mm
Stärke:
0,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0937*
€ 0,1321*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0935*
€ 0,1322*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1236*
€ 0,2016*
1
€ 5,95*
ab € 0,1621*
€ 0,2621*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0703*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0819*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1002*
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
Ähnlich
HKL
4011126016260
ab € 0,2722*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0702*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.