Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Optisches Signalelement
>
Blinklichtmodul Signalsäule
>
Artikel
Siemens Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCrot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4011209358188
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WD53205BB
EAN/GTIN:
4011209358188
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich, z.B. zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen.Die Einbauleuchten sind extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Ihre spezielle Formgebung ermöglicht eine optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben.Neben einem Dauerlicht stehen auch Blinkleuchten, Rundumleuchten sowie Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen zur Verfügung.Als Zubehör sind Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich.Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Fassung:
sonstige
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Optische und akustische Signalgeräte
>
Blinkleuchte
Weitere Suchbegriffe:
Signalblinkleuchte
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Hilfskontakt
,
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LED-Signalleuchte
,
Signallampe
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
blinkleuchte led 24v rot
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
,
8WD5320-5BB
,
8WD53205BB
,
-
,
8WD5
,
Automatisierungstechnik
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Elektrifizierung
,
Industrie
,
Industrielle Automation
,
Industrielle Schalttechnik
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Niederspannungsschalttechnik
,
Rundumleuchten
,
SIRIUS
,
Schalttechnik
,
Sensor
,
Siemens
,
Signalampel
,
Signalgeber
,
visuelle Signalgebung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 98,19*
€ 118,68*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,65*
€ 121,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,38*
€ 130,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,46*
€ 137,42*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,97*
€ 138,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24V
Siemens
8WD53205BF
ab € 98,62*
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24V
Siemens
8WD53205BE
ab € 99,07*
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCgelb
Siemens
8WD53205BD
ab € 99,02*
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCgrün
Siemens
8WD53205BC
ab € 98,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen