Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Optisches Signalelement
>
Blinklichtmodul Signalsäule
>
Artikel
Blinklichtelement LED 24VDC rot 8WD5320-5BB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-75220847
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WD53205BB
EAN/GTIN:
4011209358188
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Blinklichtelement LED 24VDC rot 8WD5320-5BB
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich, z.B. zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen.Die Einbauleuchten sind extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,045 A
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Konsum
>
Rundfunk,Fernsehen
>
Video-/DVD-Player und -Recorder
Weitere Suchbegriffe:
Signalblinkleuchte
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Hilfskontakt
,
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LED-Signalleuchte
,
Signallampe
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
blinkleuchte led 24v rot
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 98,72*
€ 120,22*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,89*
€ 123,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,92*
€ 132,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 138,86*
Lager 4147
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,84*
€ 139,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24V
Siemens
8WD53205BF
ab € 99,13*
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24V
Siemens
8WD53205BE
ab € 98,98*
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCgelb
Siemens
8WD53205BD
ab € 98,73*
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCgrün
Siemens
8WD53205BC
ab € 98,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen