Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 3 kW, 1 Ö, 220 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Push-in-Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4015081983469
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199645
EAN/GTIN:
     4015081983469
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 7 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1 kW, 380 V 400 V: P= 2.2 kW, 660 V 690 V: P= 2.9 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM12-XHI?-PI, DILM32-XHI?-PI, DILA-XHI(V)?-PI, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Schaltglieder nach EN 50012., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, DILM7-01(220V50/60HZ)-PI, DILM701220V5060HZPI, 199645, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, Drehstromschütz, Motorschütz, Push-In-Anschluss, Pushin, Schützbaustein, federzug, federzugklemmen, motorschutz, push in, push in anschluss, push in technologie, stecktechnik, zeitersparnis, zugfeder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,78*
€ 31,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 32,30*
€ 5,46*
ab € 25,05*
€ 33,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 35,20*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,35*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,74*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,71*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,32*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,82*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,69*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,82*
Zubehör
Eaton
199323 DILA-XHI10-S-PI
ab € 8,26*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,46*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,61*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 9,78*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,66*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.