Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals UP-Steckdose 16A 3p 250V IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontakt-Unterputzst. 16A 2p+E IP44 de 71012
Schutzkontakt-Unterputzst. 16A 2p+E IP44 de 71012
Artikel-Nr.:
     3461-H4024941222372
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71012
EAN/GTIN:
     4024941222372
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Unterputz-Steckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44, Frequenz: AC, Gehäusegröße: 90x90 mm, Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat, Anschlusstechnik: Schraublose Klemme, Kabeleinführung: sonstige, System: VDE-System Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016, Gerätehöhe: 115 mm, Gerätebreite: 105 mm, Gerätetiefe: 99 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose), Architekturprogramm TH, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz weiß, 71012, CEE-Steckdose (IEC 60309), Anbaudose, Anbausteckdose, Architektursteckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Architektursteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flachsteckdose, CEE-Kabelkanaldose, CEE-Kabelkanalsteckdose, CEE-Laborsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzdose, CEE-Unterputzsteckdose, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaudose, CEEform-Anbausteckdose, CEEform-Architektursteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flachsteckdose, CEEform-Kabelkanaldose, CEEform-Kabelkanalsteckdose, CEEform-Laborsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Unterputzdose, CEEform-Unterputzsteckdose, CEEform-Wanddose, CEEform-Wandsteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Anbausteckdose, CEEnorm-Architektursteckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flachsteckdose, CEEnorm-Kabelkanaldose, CEEnorm-Kabelkanalsteckdose, CEEnorm-Laborsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Unterputzdose, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEEnorm-Wanddose, CEEnorm-Wandsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Anbausteckdose, Cekon-Architektursteckdose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flachsteckdose, Cekon-Kabelkanaldose, Cekon-Kabelkanalsteckdose, Cekon-Laborsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-TK-Kombinations-Steckdose, Cekon-Unterputzdose, Cekon-Unterputzsteckdose, Cekon-Wanddose, Cekon-Wandsteckdose, Cepex-Steckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbaudose, Einbausteckdose, Flachsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kabelkanaldose, Kabelkanalsteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Laborsteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Architekturprogramm (IP44), Wanddose, Wandsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,48*
€ 44,65*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,30*
€ 46,70*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 38,45*
€ 47,20*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,18*
€ 51,27*
1
€ 5,46*
ab € 39,62*
€ 51,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
18010
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.