Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Steckdose 16A 3p 250V IP44 71012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3599734
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71012
EAN/GTIN:
     4024941222372
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Unterputz-Steckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44 Frequenz: AC Gehäusegröße: 90x90 mm Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat Anschlusstechnik: Schraublose Klemme Kabeleinführung: sonstige System: Deutsches System - Typ F Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016 Gerätehöhe: 115 mm, Gerätebreite: 105 mm, Gerätetiefe: 99 mm Sonstige technische Eigenschaften: Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose), Architekturprogramm TH, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) Ausführung: Unterputz, Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Spannung nach EN 60309-2: sonstige, Variante: Variante 004
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
71012
Ident Code:
71012
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz weiß, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,69*
€ 44,68*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,21*
€ 46,70*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 40,22*
€ 49,30*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,21*
€ 51,29*
1
€ 5,00*
ab € 39,67*
€ 51,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
18010
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.