Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Unterputzst. 16A 2p+E IP44 de 71012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontakt-Unterputzst. 16A 2p+E IP44 de 71012
Schutzkontakt-Unterputzst. 16A 2p+E IP44 de 71012
Artikel-Nr.:
     3517A-61167805
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71012
EAN/GTIN:
     4024941222372
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Schutzkontakt-Unterputzst. 16A 2p+E IP44 de 71012

Unterputz-Steckdose
16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44
Frequenz: AC
Gehäusegröße: 90x90 mm
Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraublose Klemme
Kabeleinführung: sonstige
System: Deutsches System - Typ F
Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016
Gerätehöhe: 115 mm, Gerätebreite: 105 mm, Gerätetiefe: 99 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Unterputzmontage (inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,69*
€ 44,68*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,21*
€ 46,70*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 40,22*
€ 49,30*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,21*
€ 51,29*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 39,67*
€ 51,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
18010
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.