Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 9475/32-04-22 Remote I/O IS1+ Digital Output Modul für Zone 1 Ex i, Anzahl der Kanäle: 4 Ex i Ausgänge, Ex i Ausgang Nennbetrieb: 12.3 V/40 mA, Zone 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827078668
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     210652
EAN/GTIN:
     4046827078668
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Die Digital Output Module 9475/32-04 für Zone 1 haben 4 Kanäle zur Ansteuerung von Ex i Magnetventilen oder Leuchtmeldern. Ein zusätzlicher Ex i Steuereingang ist zum sicheren Abschalten bis SIL2 geeignet. Alle Ausgänge sind kurzschlussfest, galvanisch vom System getrennt und werden einzeln auf Drahtbruch / Kurzschluss überwacht. Remote I/O IS1+, Digital Output Modul, für Zone 1 Ex i, Typ: 9475/32-04-22, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Ex Schnittstelle Zone: 0 , 1 , 2 , 20 , 21 , 22, Max. Spannung Uo: 25.7 V, Max. Strom Io (Ex ia): 110 mA, Max. Strom Io (Ex ib): 49.5 mA, Max. Leistung Po (Ex ia): 708 mW, Max. Leistung Po (Ex ib): 648 mW, Anzahl der Kanäle: 4 Ex i Ausgänge, Umgebungstemperatur min.: -40°C, Umgebungstemperatur max.: +75°C, Gasexplosionsschutz: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga], IIC T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9475E - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
96,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 9475/32-04-22, 9475320422, 210652, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Digital Output Module IS1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 670,26*
€ 725,20*
Frei Haus
ab € 672,15*
€ 730,06*
Frei Haus
ab € 681,27*
€ 736,32*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 705,11*
€ 783,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 775,76*
€ 836,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,78*
€ 932,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,11*
€ 900,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,09*
€ 885,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,76*
€ 868,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,11*
€ 839,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
162695
ab € 21,77*
Zubehör
R. STAHL
244911
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.