Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
210652 9475/32-04-22 DOM 04 Z1 LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
721-04544372
Hersteller:
STAHL
Herst.-Nr.:
210652
EAN/GTIN:
4046827078668
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Remote I/O IS1+ Digital Output Modul für Zone 1 Ex i, Anzahl der Kanäle: 4 Ex i
... >
Haupt-Sortiment
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 721_kluxen
Weitere Suchbegriffe:
Digitales Ausgangsmodul
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 670,26*
€ 725,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 672,15*
€ 730,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 681,27*
€ 736,32*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 705,11*
€ 783,78*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 775,76*
€ 836,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,68*
€ 995,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,61*
€ 992,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,53*
€ 968,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,96*
€ 949,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,76*
€ 923,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahl Schaltgeräte Steckbare Klemme,2,5 mm² mit Arretierung, 16-polig, Federkraftanschluss, blau,zum Anschluss der Feldsignale an I/O-Module, für eigensichere Feldstromk
R. STAHL
162695
ab € 21,77*
Zubehör
Stahl Schaltgeräte Widerstand UMX 5K6 0,5% 0,5 W TK25, Metallschicht-Widerstand, 5,6 k?, Genauigkeit: 0,500 %, 0,500 W, 25 K, Bauform: THT
R. STAHL
244911
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen