Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remote Digital Output Modul 9475/32-04-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76351283
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     210652
EAN/GTIN:
     4046827078668
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Remote Digital Output Modul 9475/32-04-22

Remote I/O IS1+, Digital Output Modul, für Zone 1 Ex i, Typ: 9475/32-04-22, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Ex Schnittstelle Zone: 0 , 1 , 2 , 20 , 21 , 22, Max. Spannung Uo: 25.7 V, Max. Strom Io (Ex ia): 110 mA, Max. Strom Io (Ex ib): 49.5 mA, Max. Leistung Po (Ex ia): 708 mW, Max. Leistung Po (Ex ib): 648 mW, Anzahl der Kanäle: 4 Ex i Ausgänge, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 670,26*
€ 725,20*
Frei Haus
ab € 672,15*
€ 730,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 681,27*
€ 736,32*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 705,11*
€ 783,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 775,76*
€ 836,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,32*
€ 876,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,96*
€ 873,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,96*
€ 853,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,14*
€ 836,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,27*
€ 810,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
162695
ab € 21,77*
Zubehör
R. STAHL
244911
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.