Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remote Digital Output Modul 9475/32-04-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76351283
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     210652
EAN/GTIN:
     4046827078668
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Remote Digital Output Modul 9475/32-04-22

Remote I/O IS1+, Digital Output Modul, für Zone 1 Ex i, Typ: 9475/32-04-22, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Ex Schnittstelle Zone: 0 , 1 , 2 , 20 , 21 , 22, Max. Spannung Uo: 25.7 V, Max. Strom Io (Ex ia): 110 mA, Max. Strom Io (Ex ib): 49.5 mA, Max. Leistung Po (Ex ia): 708 mW, Max. Leistung Po (Ex ib): 648 mW, Anzahl der Kanäle: 4 Ex i Ausgänge, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 670,26*
€ 725,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 672,15*
€ 730,06*
Frei Haus
ab € 681,27*
€ 736,32*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 705,11*
€ 783,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 775,76*
€ 836,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,06*
€ 868,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,76*
€ 864,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,98*
€ 844,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,29*
€ 828,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,15*
€ 799,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
162695
ab € 21,77*
Zubehör
R. STAHL
244911
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.