| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143045488 Herst.-Nr.: 267075-100228 EAN/GTIN: 4050143045488 |
| |
|
| | |
| Tastbereich: 7 ... 100 mm, Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / hellschaltend, PNP Öffner / dunkelschaltend, IO-Link , Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster, OBT100-R100-EP-IO-V3-L, OBT100R100EPIOV3L, 267075100228, 267075-100228, Lichttaster energetisch, Taster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,60* | € 162,93* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 133,97* | € 163,54* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,27* | € 165,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,63* | € 166,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,19* | € 169,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|