| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143492428 Herst.-Nr.: 70113328-100112 EAN/GTIN: 4050143492428 |
| |
|
| | |
| Tastbereich: 10 ... 300 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: Q - Pin4: NPN Schließer / hellschaltend, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,18* | € 94,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,75* | € 94,62* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,10* | € 95,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,43* | € 96,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,31* | € 97,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|