Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Sicherheitstemperaturbegrenzer,Umschaltkontakt,300 bis 400°C,Fernleitung 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 300..400°C 60002244
Thermostat 300..400°C 60002244
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877007456
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60002244
EAN/GTIN:
     4053877007456
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
Temperaturbegrenzer
Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Gasausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 460 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus hochwertigem Edelstahl hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 148 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Edelstahl und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Schaltkopf (Schutzart IP00) beträgt 80 °C. Die Schaltkopfbefestigung erfolgt mit Hilfe einer Zentralbefestigung durch eine Befestigungsmutter M10 x 1. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-23 K aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an den Flachsteckern (A 6,3 x 0,8 DIN 46244) des Schaltsatzes, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 16 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Entriegelungsdifferenz von ca. 10 % des Skalenumfangs, nach deren Unterschreitung das Gerät einfach durch betätigen eines Tasters entriegelt werden kann. Der Temperaturbegrenzer ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Ofenbau sowie zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken angewandt. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 sowie Druckgeräterichtlinie und hat eine UL und EAC Zulassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: temperaturbegrenzer jumo, kapillarrohrregler, 602021/0050-095-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/, 602021005009500000100020100000000006, 60002244, Temperaturschalter, EM-50, Einbauthermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Thermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 223,56*
€ 270,32*
Frei Haus
ab € 229,76*
€ 276,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,68*
€ 295,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,81*
€ 348,37*
Frei Haus
ab € 282,75*
€ 348,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002110
ab € 6,39*
Zubehör
JUMO
60002111
ab € 6,39*
Zubehör
JUMO
60002459
ab € 6,39*
Zubehör
JUMO
60002460
ab € 6,40*
Zubehör
JUMO
60002461
ab € 6,38*
Zubehör
JUMO
60003097
ab € 6,38*
Zubehör
JUMO
60003098
ab € 6,39*
Zubehör
JUMO
60003109
ab € 6,38*
Zubehör
JUMO
60003227
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.