Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat 300..400°C 60002244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 300..400°C 60002244
Thermostat 300..400°C 60002244
Artikel-Nr.:
     3517B-86651903
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60002244
EAN/GTIN:
     4053877007456
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
Temperaturbegrenzer

Thermostat 300..400°C 60002244

Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Gasausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 460 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus hochwertigem Edelstahl hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
500 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
300 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
400 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 223,87*
€ 269,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,65*
€ 275,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,32*
€ 291,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,71*
€ 346,46*
Frei Haus
ab € 284,43*
€ 346,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002110
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60002111
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002459
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002460
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60002461
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003097
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60003098
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60003109
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003227
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.