Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact RJ45-Buchseneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4055626251424
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1417274
EAN/GTIN:
     4055626251424
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Zinkdruckguss, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, adapterlose Ausführung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
72 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ45 Steckverbinder, 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, phoenix contact rj45 steckverbinder, CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8, CUCIJ1ZNISR4IDC8, 1417274, Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder, Ethernet, Koax, Kontakt, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder, Kontakthalter, Kontaktstift, LWL, pneumatisch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,33*
€ 11,14*
€ 8,95*
ab € 8,37*
€ 11,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 11,58*
€ 5,00*
ab € 8,68*
€ 11,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1416567
ab € 319,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1416389
ab € 242,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1422978
ab € 66,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1422979
ab € 67,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1041740
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.