Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Edelstahlkabelbinder 1100x12,3 MBT43XHFC 316SP vollbeschichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H5022660341564
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01503
EAN/GTIN:
     5022660341564
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester. Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf. Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen. Die beschichteten Kabelbinder der MBT-Serie werden im Schiff- und Bergbau, in der chemisch-technischen Industrie und im Außenbereich der Funktechnik angewandt. Sie gelten außerdem als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau. Im Brandfall halten Metallkabelbinder die Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz. Für die Verteidigungsindustrie ist die Vermeidung von Reflexionen ein zusätzliches Argument auf beschichtete Metallkabelbinder zurückzugreifen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
ohne Verzahnung
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: MBT43XHFC-SP/SS316-BK (25), MBT43XHFCSPSS316BK25, 11101503, 111-01503, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahl SS316 (V4A), Edelstahl-Kabelbinder, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Kunststoffbeschichtung, MBT, MBT-FC-Serie, Metall-Kabelbinder, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder, Tyton
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 4,1703*
€ 4,8303*
24 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 4,1901*
€ 4,8701*
21 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 4,2463*
€ 4,9163*
25
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 5,18*
25
Frei Haus
ab € 4,3092*
€ 5,3892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,8303*
€ 5,74806
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,1703*
€ 4,96266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.207,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 296,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 590,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.539,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.