Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 1092x 12,3 mm volls. 111-01503(25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1092x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-99267844
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01503
EAN/GTIN:
     5022660341564
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Edelstahlkabelbinder 1092x 12,3 mm volls. 111-01503(25)

MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester. Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf. Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,3 mm
Bandlänge:
1092 mm
Banddicke:
0,38 mm
Bündeldurchmesser:
330..17 mm
Min. Haltekraft:
1620 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 4,1703*
€ 4,8303*
24 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 4,1901*
€ 4,8701*
21 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 4,2463*
€ 4,9163*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 5,18*
25
Frei Haus
ab € 4,3092*
€ 5,3892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 296,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 590,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.539,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.