Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder Edelst.1092x12,3mm vollbeschich.sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1673844
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     MBT43XHFC-SS316/SP-BK(25)
EAN/GTIN:
     5022660341564
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester. Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf. Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen. Die beschichteten Kabelbinder der MBT-Serie werden im Schiff- und Bergbau, in der chemisch-technischen Industrie und im Außenbereich der Funktechnik angewandt. Sie gelten außerdem als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau. Im Brandfall halten Metallkabelbinder die Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz. Für die Verteidigungsindustrie ist die Vermeidung von Reflexionen ein zusätzliches Argument auf beschichtete Metallkabelbinder zurückzugreifen. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Bandlänge: 1092 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: Edekstahl 316 (V4A), Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -80...538 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 0,38 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Ball-/Kugelverschluss, Max. Bündeldurchmesser: 330 mm, Min. Haltekraft: 1620 N, UV-stabil nach ASTM D6779: true, Breite des Bandes: 12,3 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
MBT43XHFC-SS316/SP-BK(25)
Ident Code:
111-01503
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 4,1703*
€ 4,8303*
24 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 4,1901*
€ 4,8701*
Lager 6232
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 4,2463*
€ 4,9163*
25
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 5,18*
25
Frei Haus
ab € 4,3092*
€ 5,3892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,9163*
€ 5,8504
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,2463*
€ 5,0531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.229,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 296,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 590,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.539,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.