Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99267844 Herst.-Nr.: 111-01503 EAN/GTIN: 5022660341564 |
| |
|
| | |
| Edelstahlkabelbinder 1092x 12,3 mm volls. 111-01503(25) MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester. Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf. Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 12,3 mm | Bandlänge: | 1092 mm | Banddicke: | 0,38 mm | Bündeldurchmesser: | 330..17 mm | Min. Haltekraft: | 1620 N | Betriebstemperatur: | -80..538 °C | Ausführung: | ohne Verzahnung | Bandverschluss: | Ball-/Kugelverschluss | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 4,1901* | € 4,8801* | | | | | 21 Tage | | | 250 | | € 5,90* | ab € 4,2363* | € 4,9263* | | | | | 17 Tage | | | 250 | | € 6,99* | ab € 4,2941* | € 4,9941* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,17* | € 5,22* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,3708* | € 5,4408* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 136,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|