Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder Steckfuß
>
Artikel
HellermannTyton 1-teiliger Befestigungsbinder mit Lamellenfuß für Rundlöcher
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H5022660344572
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
157-00228
EAN/GTIN:
5022660344572
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau, in der Elektroindustrie und im Schaltschrankbau. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Grossbritannien
... >
Lager 3461
>
Befestigungstechnik
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder
,
kabelbinder schwarz
,
T50SOSFT6LGE-PA66HS-BK (1500)
,
T50SOSFT6LGEPA66HSBK1500
,
15700228
,
157-00228
,
0 mm
,
7 - 7
,
Befestigungs-Binder
,
Befestigungs-Kabelbinder
,
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß
,
Fixing Tie
,
Hellermann
,
Hellermann Kabelband
,
Hellermann Kabelbinder
,
HellermannTyton
,
Kabelband
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder mit Befestigungselement
,
Kabelbinder mit Befestigungselementen
,
Kabelbinderhalter
,
Steckanker
,
Steckbinder
,
T50SOSFT6LGE für Blechstärke 0
,
Tyton
,
Tyton Kabelband
,
Tyton Kabelbinder
,
Tyton Kabelbänder
,
mit Teller
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1500
€ 5,00*
ab € 0,05384*
€ 0,07174*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
1500
€ 5,90*
ab € 0,054*
€ 0,0718*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
1500
€ 6,99*
ab € 0,0549*
€ 0,0732*
Lager 6012
1500
Frei Haus
ab € 0,05646*
€ 0,07436*
Lager 2805
1500
€ 6,90*
ab € 0,0581*
€ 0,1062*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück (
entspricht € 109,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,01*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,94*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,61*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,32*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,73*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,99*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen