Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Lam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683526
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50SOSFT6LGE-PA66HS-BK(1500)
EAN/GTIN:
     5022660344572
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau, in der Elektroindustrie und im Schaltschrankbau. Farbe: schwarz, Ausführung: außenverzahnt, Bandlänge: 165 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Banddicke: 1,3 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 35 mm, Min. Haltekraft: 180 N, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50SOSFT6LGE-PA66HS-BK(1500)
Ident Code:
157-00228
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,00*
ab € 0,05384*
€ 0,07174*
Lager 6232
unbekannt
1500
€ 5,90*
ab € 0,054*
€ 0,0718*
14 Tage
unbekannt
1500
€ 6,99*
ab € 0,0549*
€ 0,0732*
1500
Frei Haus
ab € 0,05646*
€ 0,07436*
1500
€ 6,90*
ab € 0,0581*
€ 0,1062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 107,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.