Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Halterung; L: 165mm; W: 4,6mm; Polyamid; 180N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Halterung; L: 165mm; W: 4,6mm; Polyamid; 180N
Kabelbinder; mit Halterung; L: 165mm; W: 4,6mm; Polyamid; 180N
Artikel-Nr.:
     2805-T50SOSFT6LGE-PA-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00228
EAN/GTIN:
     5022660344572
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Länge: 165mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 35mm
Festigkeit der Kabelbinder: 180N
Ausführung: mit Halterung
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,00*
ab € 0,05394*
€ 0,07204*
18 Tage
unbekannt
1500
€ 5,90*
ab € 0,0539*
€ 0,0721*
20 Tage
unbekannt
1500
€ 6,99*
ab € 0,0557*
€ 0,0741*
1500
Frei Haus
ab € 0,05596*
€ 0,07496*
Lager 2805
1500
€ 6,90*
ab € 0,0577*
€ 0,1066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 159,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.