Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1tlg. schwarz 157-00228(1500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-99267377
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00228
EAN/GTIN:
     5022660344572
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder 1tlg. schwarz 157-00228(1500)

Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
165 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
35..1 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,00*
ab € 0,05384*
€ 0,07174*
20 Tage
unbekannt
1500
€ 5,90*
ab € 0,054*
€ 0,0718*
14 Tage
unbekannt
1500
€ 6,99*
ab € 0,0549*
€ 0,0732*
Lager 6012
1500
Frei Haus
ab € 0,05646*
€ 0,07436*
1500
€ 6,90*
ab € 0,0581*
€ 0,1062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,07436*
€ 0,08849
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05646*
€ 0,06719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 111,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.