Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner Engineering Corp. Arbeitsleuchten, Linienleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H662488942755
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     3094275
EAN/GTIN:
     0662488942755
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Lichtlänge L1: 285 mm, Gehäuselänge L2: 349.5 mm, Autom. Temperaturüberwachung, Farbe: Weiß - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, Lichtleiste, Linienleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, arbeitslampe led ip66, led-baustrahler, led-baustrahler ip66, WLS27XW285DSQ, 3094275, Lichtrohrsystem, Leermodul, Leerrohr, Leuchtenmodul, Lichtrohr, Modul, Profil, Rohr bestückt, Rohrschienensystem, Stromschienenrohr, Systemrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,47*
€ 286,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,87*
€ 303,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,05*
€ 322,65*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.