Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger IP touch 10 LAN / WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H6955891816558
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130050B0058
EAN/GTIN:
     6955891816558
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®. Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA. Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03. WLAN (802.11a/b/g/n). Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
199 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, SmartHome Türsprechanlage, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage wlan, gegensprechanlage, türsprechanlage busch jäger, H8237-4B-03, H82374B03, 2TMA130050B0058, Innenstation für Türkommunikation, Anzeige, Anzeigeeinheit, Anzeigegerät, Anzeigen, Matrix-LCD-, seriell, Ausgabebaugruppe, Bediengeraet, Bediengerät, Bussystem-Displayanzeige, DECT-Telefon, Digitalanzeige, Digitalanzeigen, Display, Displayanzeige, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelefon, Haustelephon, IP touch 10 LAN / WLAN mit Raumtemperaturregler, Info-Display, Phone, Sprechstelle, Systemtelefon, Touchdisplay, Türtelefon, Video-Innenstationen, Wohntelefon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 754,76*
€ 865,18*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 793,26*
€ 909,35*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 806,37*
€ 918,37*
Frei Haus
ab € 808,54*
€ 924,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 895,22*
€ 1.068,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,91*
€ 1.272,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,05*
€ 1.186,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,37*
€ 1.149,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,48*
€ 1.115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,22*
€ 1.065,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA130160W0029
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.