Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Brausenmischer Aufputz Axor Uno


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-P4011097849225
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38621000
EAN/GTIN:
     4011097849225
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG Brausenmischer Aufputz Axor Uno Bügelgriff chrom Merkmale - 1 Verbraucher - Anschlussart: S-Anschlüsse - Stichmaß: 150 +- 16 mm - Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min - Keramikmischsystem - min. Betriebsdruck: 1 bar - max. Betriebsdruck: 10 bar - Temperaturbegrenzung einstellbar - Rückflussverhinderer - mit Schalldämpfer - für Durchlauferhitzer geeignet - Schlauchanschluss DN15 - Anschlussgröße: DN15 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 277,68*
€ 326,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,23*
€ 327,66*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,89*
€ 334,49*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 302,95*
€ 357,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,17*
€ 358,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10614000
ab € 150,44*
Ähnlich
Hansgrohe
45600000
ab € 278,05*
Ähnlich
Hansgrohe
38626000
ab € 184,01*
Ähnlich
Hansgrohe
38621820
ab € 416,62*
Ähnlich
Hansgrohe
45600820
ab € 415,26*
Ähnlich
Hansgrohe
38626820
ab € 287,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.