Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen 8x131 FBN II 8/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4006209407776
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040777
EAN/GTIN:
     4006209407776
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Verankerung Spreizanker, Ausführung Anker Außengewinde, Befestigungsvorrichtung Mutter, Werkstoff des Ankers Stahl, Oberflächenschutz Anker galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart metrisch, Gewindemaß (metrisch) 8, Länge 130mm, Bohrlochdurchmesser 8mm, Durchsteckmontage, Vorsteckmontage, Max. Klemmdicke 70mm, Schlüsselweite 13mm, Anzahl der Muttern 1, Anzahl der Scheiben 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Bolzen, Dübel, FBNII, Keilanker, Schwerlast-Bolzen, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,6881*
€ 0,9681*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6586*
€ 0,9774*
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7895*
€ 1,1095*
2 Tage
60
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,842*
€ 1,192*
Lager 3461
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9533*
€ 1,3475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3475*
€ 1,60353
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,3233*
€ 1,57473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1933*
€ 1,42003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1733*
€ 1,39623
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1333*
€ 1,34863
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9533*
€ 1,13443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.