Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen FBN II 10/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4006209409435
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040943
EAN/GTIN:
     4006209409435
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Verankerung Spreizanker, Ausführung Anker Außengewinde, Befestigungsvorrichtung Mutter, Werkstoff des Ankers Stahl, Oberflächenschutz Anker galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart metrisch, Gewindemaß (metrisch) 10, Länge 175mm, Bohrlochdurchmesser 10mm, Min. Bohrlochtiefe 168mm, Durchsteckmontage, Vorsteckmontage, Max. Klemmdicke 100mm, Schlüsselweite 17mm, Anzahl der Muttern 1, Anzahl der Scheiben 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Anker, Bolzen, Dübel, FBNII, Keilanker, Schwerlast-Bolzen, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,864*
€ 1,134*
3 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,9705*
€ 1,2805*
9 Tage
110
20
€ 4,95*
ab € 0,9873*
€ 1,2973*
2 Tage
560
20
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,41*
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,3814*
€ 1,8319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,8319*
€ 2,17996
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,8014*
€ 2,14367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6614*
€ 1,97707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6314*
€ 1,94137
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5714*
€ 1,86997
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,3814*
€ 1,64387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,638* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.