Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 10/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-040943
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040943
EAN/GTIN:
     4006209409435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
175 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
100 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 136 mm | M10
Installationsdrehmoment:
30 N·m
Kopfprägung:
P
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
100 / 110 mm
Min. Bohrlochtiefe:
168 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
168 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
50 / 40 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1988.00 GRM
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,864*
€ 1,124*
Lager 5913
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,0005*
€ 1,3005*
2 Tage
300
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0033*
€ 1,4533*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1344*
€ 1,4744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3005*
€ 1,5476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2105*
€ 1,4405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1905*
€ 1,4167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1605*
€ 1,381
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0005*
€ 1,1906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.