Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen FBN II 10/5 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4006209409466
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040946
EAN/GTIN:
     4006209409466
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Verankerung Spreizanker, Ausführung Anker Außengewinde, Befestigungsvorrichtung Mutter, Werkstoff des Ankers Stahl, Oberflächenschutz Anker galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart metrisch, Gewindemaß (metrisch) 10, Länge 70mm, Bohrlochdurchmesser 10mm, Durchsteckmontage, Vorsteckmontage, Max. Klemmdicke 5mm, Schlüsselweite 17mm, Anzahl der Muttern 1, Anzahl der Scheiben 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Anker, Bolzen, Dübel, Keilanker, Schwerlast-Bolzen, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Segmentanker
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,503*
€ 0,653*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5779*
€ 0,7479*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5001*
€ 0,8323*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6544*
€ 0,8344*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7088*
€ 0,8992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8992*
€ 1,07005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8488*
€ 1,01007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7988*
€ 0,95057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7688*
€ 0,91487
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,7088*
€ 0,84347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.