Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 10/5 K galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 10/5 K galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/5 K galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/5 K galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/5 K galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/5 K galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-170688
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040946
EAN/GTIN:
     4006209409466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der Fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Gewindebolzen
Gesamtlänge:
71 mm
PZ:
6
min. Verankerungstiefe:
40 mm
Kopfprägung:
-A-
min. Bohrlochtiefe bei Steckmontage:
65 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Bruttogewicht:
2510,9 g
Hersteller:
Fischer
Drehmoment zum Verankern:
30 Nm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Abmessung:
M10 x 31 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209409466
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
63 mm
Typ:
FBN II 10 / 5 K
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.070 KGM
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
40 mm
Gewindelänge:
31 mm
max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
kurz, mit Standardscheibe
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
71 mm
Gewinde:
M 10 mm
max. Nutzlänge:
5 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, blitzanker ba-w3, BOLZEN-10-5 K
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,5098*
€ 0,6598*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5779*
€ 0,7379*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4901*
€ 0,8223*
50
€ 5,00*
ab € 0,6637*
€ 0,8337*
2 Tage
150
50
€ 5,90*
ab € 0,655*
€ 0,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8223*
€ 0,97854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8001*
€ 0,95212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6401*
€ 0,76172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6301*
€ 0,74982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5901*
€ 0,70222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5601*
€ 0,66652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4901*
€ 0,58322
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.