| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080006992 Herst.-Nr.: 000699 EAN/GTIN: 4015080006992 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Schalters Codierschalter, Polzahl 1, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 500V, Bemessungsdauerstrom Iu 10A, Anzahl der Schaltstellungen 10, Mit Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Breite in Teilungseinheiten 0, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 30x30 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 12, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, nockenschalter 10a 3kw, codierschalter, eaton (moeller) codierschalter, BCD-Code, Hilfsstromschalter, Mininockenschalter, Paketschalter, Schalter, Steuerschalter, Stufenschalter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,27* | € 32,29* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,37* | € 33,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,58* | € 35,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,92* | € 35,29* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,3894* | € 39,3432* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|