Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Aus-Schalter Verteiler-Einbau P1-32/IVS/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015080104025
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010402
EAN/GTIN:
     4015080104025
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Anzahl der Schalter 1, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsbetriebsspannung 690 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V 32A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 13kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0,64kA, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 15kW, Schaltleistung bei 400 V 15kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 80kA, Polzahl 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Verteilereinbau, Farbe des Betätigungselements schwarz, Ausführung des Betätigungselements kurzer Drehgriff, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP), frontseitig IP30, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Trennschalter, eaton-last-trennschalter 4 pol, trennschalter, trennschalter 32a 4-polig, Aus-Schalter, Ein-Aus-Schalter, Hauptschalter, Netztrennschalter, Schalter, Umschalter, Verteilereinbauschalter, Zwischenbau-Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,56*
€ 44,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,09*
€ 47,74*
€ 5,00*
ab € 38,93*
€ 50,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,54*
€ 51,00*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,3276*
€ 56,3548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,3548*
€ 67,06221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,5276*
€ 63,69784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,9676*
€ 60,65144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,3876*
€ 58,77124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,1076*
€ 57,24804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,3276*
€ 51,55984
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,40*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,74*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,11*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,78*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.