Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter I(G)/SVB T0-1-8200/I1/SVB-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082071462
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207146
EAN/GTIN:
     4015082071462
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Hauptschalter Not Halt
Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Anzahl der Schalter 1, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsbetriebsspannung 690 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V 13,3A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 20A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0,32kA, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 5,5kW, Schaltleistung bei 400 V 5,5kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 6kA, Polzahl 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Geeignet für Bodenbefestigung, Farbe des Betätigungselements schwarz, Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA) 12, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton hauptschalter ip65, hauptschalter eaton, hauptschalter, Abschließbar, Aufbaugehäuse, Aufbauschalter, Isoliergehäuse, Isolierstoffgehäuse, Kapselung, Kleingehäuse, Laststromschalter, Lasttrennschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,97*
€ 33,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,51*
€ 33,94*
€ 5,46*
ab € 27,89*
€ 35,55*
€ 8,95*
ab € 27,21*
€ 35,72*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,7829*
€ 40,2911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,2911*
€ 47,94641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,8629*
€ 45,05685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,9829*
€ 41,62965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,6929*
€ 40,09455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,2329*
€ 39,54715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,7829*
€ 36,63165
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,10*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 14,93*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 25,91*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.