Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Hilfsschütz 2S2Ö, DC DILA-22(220VDC)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4015082764180
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
276418
EAN/GTIN:
4015082764180
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 220 ... 220V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 4A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart DIN-Schiene, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Relais, Schütze, Befehlsgeräte
>
Schütze
>
Hilfsschütz, Relais
Weitere Suchbegriffe:
DC-Hilfsschütz
,
DC-Schütz
,
Gleichspannungsschütz
,
Gleichstromschütz
,
Hilfsbaustein
,
Klein-Hilfsschütz
,
Kleinschütz
,
Koppel-Hilfsschütz
,
Mini-Hilfsschütz
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
7 Tage
2
€ 4,45*
ab € 28,66*
€ 36,70*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,72*
€ 37,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,20*
€ 39,73*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,01*
€ 40,94*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,3305*
€ 43,6058*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,6058*
€ 51,8909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,9305*
€ 48,7073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,2305*
€ 44,3043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,6005*
€ 43,5546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,0305*
€ 42,8763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,3305*
€ 39,6633
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101043 - DILA-XHIT11
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
101442 - DILM32-XTEE11(RAC240)
Eaton
101442
ab € 44,04*
Zubehör
101446 - DILM32-XTEY20(RA24)
Eaton
101446
ab € 48,74*
Zubehör
101448 - DILM32-XTEY20(RAC240)
Eaton
101448
ab € 48,81*
Zubehör
104943 - DILM32-XTED11-10(RA24)
Eaton
104943
ab € 48,62*
Zubehör
Eaton DILA-XHI01-S Hilfsschalterblock 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
115949
ab € 7,80*
Zubehör
Eaton DILA-XHI10-S Hilfsschalterblock 1 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
115948
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton DILA-XHI22 Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton DILA-XHI40 Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton DILM12-XSPD Diode für Schütz mit Diode 1 St.
Eaton
101672
ab € 5,46*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 2 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 10 A dc, 4 A ac,
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,92*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig 9, 12, 15, DILL, DILM7, MSC-D, MSC-R, 2 Schließer, 2 Öffner Frontmontage mit
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,39*
Zubehör
Eaton Serie DILM Varistor für Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,76*
Zubehör
Eaton Serie DILM Varistor für Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton Serie DILM Zeitrelais Analog (Stern/Dreieck) 1 → 30s
Eaton
101447 DILM32-XTEY20(RAC130)
ab € 49,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen