Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2771007 Doppelstockklemme UKKB 10/2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242782047
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2771007
EAN/GTIN:
     4017918068158
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Doppelstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,50*
€ 6,4022*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 7,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,28328*
€ 7,54328*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5463*
€ 7,8363*
Lager 96KMA
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,6297*
€ 7,9597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9597*
€ 9,47204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,5697*
€ 9,00794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2897*
€ 8,67474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9097*
€ 8,22254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4497*
€ 7,67514
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,6297*
€ 6,69934
pro Stück
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001394
ab € 0,91522*
Zubehör
Phoenix Contact
0301521
ab € 3,231*
Zubehör
Phoenix Contact
1303337
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,781*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,236*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.