Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme URTK 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact URTK 6 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact URTK 6 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918168056
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3026272
EAN/GTIN:
     4017918168056
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Breite 8,2mm, Tiefe 91mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Ausführung der Längstrennung gleitend, Ausführung der Quertrennung ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz, reihenklemmen phoenix contact, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,59*
€ 7,87*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,89*
3 Tage
65
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,62172*
€ 7,92172*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,19*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,7441*
€ 8,2885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2885*
€ 9,86332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,0141*
€ 9,53678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7741*
€ 9,25118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4441*
€ 8,85848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8441*
€ 8,14448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7441*
€ 6,83548
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,889*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
0311139
ab € 1,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3072340
ab € 1,901*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2772080
ab € 3,484*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 20,442*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3026971
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.