Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO/MTP-Patchkabel vio 70m MPO PC OM4 100011158


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 70 m
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 70 m
Artikel-Nr.:
     3461-S4018359380496
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011158
EAN/GTIN:
     4018359380496
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Faserart Multimode 50/125, Kategorie OM4, Anzahl der Fasern 12, Kabeltyp Duplex, Länge 70m, Steckverbindertyp Anschluss 1 MT/MPO, Steckverbindertyp Anschluss 2 MT/MPO, Mantel-Farbe violett, Knickschutztülle aufgesteckt, Flammwidrig nach EN 50265-2-1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, fanout-kabel om4, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel mpo, Duplexkabel, LWL-Duplexkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, Patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 518,50*
€ 586,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 517,75*
€ 586,79*
Frei Haus
ab € 523,50*
€ 591,80*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,84*
€ 600,62*
Frei Haus
ab € 556,13*
€ 628,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,62*
€ 714,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,32*
€ 678,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,01*
€ 666,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,43*
€ 651,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,84*
€ 615,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.