Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO/MTP-Patchkabel vio 70m MPO PC OM4 100011158


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 70 m
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 70 m
Artikel-Nr.:
     3517A-49082079
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011158
EAN/GTIN:
     4018359380496
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

MPO/MTP-Patchkabel vio 70m MPO PC OM4 100011158

Das vorkonfektionierte MPO/MTP Verkabelungssystem ist die zukunftssichere und wirtschaftliche Lösung für Glasfasernetze von 10 Mbit/s bis 400 Gbit/s mittels paralleloptischer Übertragung . Der MPO/MTP®-Steckverbinder, der in den Normen IEC 61754-7 und TIA/EIA 604-5 spezifiziert und standardisiert ist, stellt neben der optischen LC-Schnittstelle die erste Wahl für ein ITS (Informations-Transport-System) in den Geschäftsgebäuden und Rechenzentren von Morgen dar, die immer größere Bandbreiten und höhere Geschwindigkeiten benötigen.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
12
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
70 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT/MPO
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 518,50*
€ 586,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 517,75*
€ 586,79*
Frei Haus
ab € 523,50*
€ 591,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,84*
€ 600,62*
Frei Haus
ab € 556,13*
€ 628,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,25*
€ 697,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,44*
€ 684,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,73*
€ 666,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,16*
€ 651,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,50*
€ 617,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.