Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Patchkabel OM4 70m MPO PC violett G50/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3745396
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011158
EAN/GTIN:
     4018359380496
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Das vorkonfektionierte MPO/MTP Verkabelungssystem ist die zukunftssichere und wirtschaftliche Lösung für Glasfasernetze von 10 Mbit/s bis 400 Gbit/s mittels paralleloptischer Übertragung. Der MPO/MTP®-Steckverbinder, der in den Normen IEC 61754-7 und TIA/EIA 604-5 spezifiziert und standardisiert ist, stellt neben der optischen LC-Schnittstelle die erste Wahl für ein ITS (Informations-Transport-System) in den Geschäftsgebäuden und Rechenzentren von Morgen dar, die immer größere Bandbreiten und höhere Geschwindigkeiten benötigen. Die Patchkabel weißen dabei standardmäßig Polarität A auf, B oder C auf Anfrage. Telegärtner setzt den hochwertigen MTP®-Steckverbinder ein, dieser enthält mehrere Fasern in einer einzelnen Hochpräzisionsferrule, die PC- oder APC-poliert werden kann, um eine typische Einfügungsdämpfung von 0,25 dB und eine Rückflussdämpfung von >60 dB für Singlemode sowie eine typische Einfügungsdämpfung von 0,2 dB und eine Rückflussdämpfung von >30 dB für Multimode zu erzielen. Zur optimalen Qualitätssicherung werden die Patchkabel 100 Prozent werksseitig geprüft. Leistungsmerkmale: Hochwertiger MTP® Stecker, OM4, female, APC Ausführung: Nein, IL typ. < 0,25 dB, RL typ. > 30 dB, Polarität A, Steckzyklen: > 500, Kabeldurchmesser: 3,00 mm, Kabelaufbau: I-V(ZN)H Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Fasertyp: G50/125 OM4 Gehäusefarbe: schwarz Kabelfarbe: violett Stecker-Bauform: MPO PC female Länge: 70 m Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Anzahl der Fasern: 12, Länge: 70 m, Kategorie: OM4, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: MT/MPO, Steckverbindertyp Anschluss 2: MT/MPO
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100011158
Ident Code:
L00836A0044
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 518,50*
€ 586,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 517,75*
€ 586,79*
Frei Haus
ab € 523,50*
€ 591,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,84*
€ 600,62*
Frei Haus
ab € 556,13*
€ 628,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,79*
€ 698,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,95*
€ 685,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,27*
€ 666,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,68*
€ 651,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,75*
€ 616,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.